Referencias
INA:NA2202-X-2RSR
Rubix:822922026022
fabricante:0000284360000
EAN:4012802424140


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : NA2202-X-2RSR
Rodillos de apoyo NA22..-2RSR, sin guía axial, obturación de labio en ambos lados
Cualidades
Supports high radial loads.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x35x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 75 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | na22..-2rsr |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 3400 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,87 € Sin IVA
/ unidad
66,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días