Referencias
INA:NNTR60X150X75-2ZL
Rubix:823006075022
fabricante:0007776090000
EAN:4012802283693


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 75 mm |
Detalles de producto : NNTR60X150X75-2ZL
Rodillo de apoyo NNTR..-2ZL, RRCi, sin jaula, de dos hileras con anillo interior, tres bordes en el anillo exterior, cambiador de palets no
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7704 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 75 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | nntr..-2zl |
| Material | steel |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 255000 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 370000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3744,27 € Sin IVA
/ unidad
4530,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días