Referencias
SKF:NUTR 17 A
Rubix:798206692000
fabricante:94237
EAN:7316570840667


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : NUTR 17 A
Los rodillos de apoyo (rodillos de apoyo tipo yugo) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos con un aro interior y tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada mejorada. Se suministran sellados y listos para montar. El aro interior contiene un orificio de lubricación para facilitar la relubricación.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial
- Admite cargas axiales relativamente pesadas debidas a la inclinación o el vuelco
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para una mayor fiabilidad, con función de relubricación.
- Admite cargas axiales relativamente pesadas debidas a la inclinación o el vuelco
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para una mayor fiabilidad, con función de relubricación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 21x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 147 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | nutr |
| Material | bearing steel |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 22 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,82 € Sin IVA
/ unidad
79,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días