Rodillo de apoyo
Los rodillos de apoyo son componentes esenciales en las máquinas
industriales. Actúan como guías de movimiento y permiten reducir el
esfuerzo durante el funcionamiento, contribuyendo a una producción
fluida y eficiente.
Rubix Iberia ofrece una amplia gama de rodillos de apoyo de alta
calidad, con garantía de trazabilidad y disponibilidad
inmediata. Gracias a su diseño robusto y preciso, estos componentes
mejoran la fiabilidad del guiado y aseguran la seguridad operativa en
cada movimiento.
¿Para qué sirve un rodillo de apoyo?
El rodillo de apoyo tiene como función principal reducir la fricción y
facilitar el movimiento de las máquinas, soportando cargas
significativas. Fijado sobre un eje o un raíl, permite una rotación
fluida y estable, incluso bajo condiciones mecánicas exigentes.
Su estructura se compone de una anilla interior, una anilla exterior
reforzada y elementos rodantes (agujas o bolas) fabricados en acero
tratado, garantizando una larga vida útil y fiabilidad superior.
Tipos de rodillos de apoyo
Rubix propone una gran variedad de soluciones según las necesidades de
cada aplicación:
Rodillos de apoyo con anillo interior, ideales para pistas planas o
abombadas.
Rodillos de
levas: incluyen un perno roscado que facilita la instalación y
permiten una re-lubricación sencilla.
Modelos
con bolas, diseñados para altas velocidades y una gran
precisión.
Versiones INA de Schaeffler (serie LR o INA NA22) disponibles en
múltiples dimensiones.
Además, Rubix ofrece rodillos guía y raíles
complementarios para sistemas de transporte o
automatización.
Marcas líderes en rodillos de apoyo
Rubix distribuye marcas de referencia mundial reconocidas por su calidad
y fiabilidad:
INA (Schaeffler):
amplio catálogo para aplicaciones industriales exigentes.
FAG: modelos serie LR, ideales para entornos de alta
carga.
SKF: soluciones
optimizadas para máquinas de alta velocidad y precisión.
NTN: adecuados
para ruedas industriales y sistemas de guiado de alto rendimiento.
Cómo elegir el rodillo de apoyo adecuado
Para seleccionar el modelo correcto, deben analizarse varios factores.
Lo primero que hay que analizar es el tipo de cargas
que debe soportar; pueden ser radiales con rodillos o
combinadas con rodillos yoke/stud. También es necesario
comprobar si la pista de rodadura es plana,
cóncava o convexa; las superficies abombadas permiten compensar
errores de alineación. Por otro lado, la elección también depende de los
entornos en los que sea necesario un sellado para
evitar la humedad, el polvo o las salpicaduras.
Además, es importante tener en cuenta las dimensiones de
diámetro interior, exterior y ancho, así como el
material, ya sea acero tratado o versiones con
recubrimiento en poliuretano o poliamida para ruedas o rodillos
especiales.
Aplicaciones industriales
Los rodillos de apoyo se utilizan en numerosos sectores:
- Manipulación y transporte: cintas transportadoras, paletizadores y
sistemas de transferencia
- Automatización y robótica: sistemas de leva, guiado lineal y alta
velocidad
- Puertas industriales y sistemas correderos
- Aeronáutica y agroalimentación, donde se requiere resistencia e
higiene
- Talleres mecánicos e ingeniería de precisión
Ventajas principales de los rodillos de apoyo
Rubix
- Alta capacidad de carga
- Durabilidad y seguridad superiores
- Diseño estanco para una protección prolongada
- Tolerancia a desalineaciones y vibraciones
- Mantenimiento sencillo, con opciones de re-lubricación
Buenas prácticas de instalación y mantenimiento
Para garantizar un funcionamiento óptimo, verifica la planitud y
dureza de la pista antes de la instalación. También es
necesario seleccionar la superficie adecuada, ya sea
cilíndrica o abombada.
En montajes tipo stud, respeta los pares de apriete
recomendados y manten el juego radial CN.
Además, es recomendable aplicar grasas específicas y
programar una re-lubricación regular. Y durante el uso,
supervisa el nivel de ruido y la temperatura para detectar posibles
desviaciones.
Con Rubix, dispones de una amplia gama de rodillos de apoyo diseñados
para maximizar el rendimiento y la fiabilidad de tus equipos
industriales.
46 Producto(s) de 412 variante (s):
- Entrega estimada (15) días
- Entregado normalmente en ( 2 ) días