Referencias
NTN:NUTR307/3AS
Rubix:799151363000
EAN:4547359009606




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 29 mm |
Documentos
Detalles de producto : NUTR307/3AS
Rodamiento de agujas, seguidor de rodillos, rodillos cilíndricos de complemento completo, con anillo interior, escudos a ambos lados, anillo exterior esférico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x29x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 835 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | nutr |
| Material | acero |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 62000 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 85500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,46 € Sin IVA
/ unidad
146,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días