Referencias
McGill:CF3/4S
Rubix:826012010016


Resumen técnico
| Diámetro interior | 9.53 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19.05 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : CF-3/4-S
CF3/4S Cam Follower, Stud Type, Screwdriver Slot, Cylindrical Outer, Sealed
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 9.53 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19.05 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Serie | camrol® (cf) - inch series |
| Material | bearing-grade steel (black oxide finish) |
| Peso | 0.03 kg |
| Velocidad de referencia | 6400 rpm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7384 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9185 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,28 € Sin IVA
/ unidad
51,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días