NATR5X

Rodamiento de agujas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NTN:NATR5X
Rubix:798810192000
EAN:4547359008920
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NATR5X



Allí donde se requiere compacidad, donde las exigencias de fiabilidad y durabilidad son altas, NTN tiene la solución en su gama de rodamientos de agujas. Con más de 320 millones de unidades producidas cada año, y con una colaboración conjunta con los fabricantes de equipo original (OEM) durante más de 50 años, NTN ha adquirido este saber hacer del que ya se benefician miles de clientes hoy en día.
Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, con anillo interior, anillo exterior cilíndrico

Cualidades

Los rodamientos de agujas son soluciones compactas, de diseños diversos, capaces de soportar cargas radiales muy elevadas en una envolvente reducida.
Más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación.
Líder indiscutible del mercado en Japón y número 2 mundial para aplicaciones industriales.
Más de 320 millones de rodamientos producidos cada año
Casquillo « Premium shell » HK…F con una vida útil x3.

Aplicaciones

Casi siempre encontrará rodamientos de agujas en las cajas de cambios, las transmisiones de vehículos o las máquinas de embalaje, por ejemplo.
Motores térmicos
Automóviles y motocicletas
Maquinaria de construcción
Agricultura
Máquinas y equipos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x16x12 mm
Peso neto20 g
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serienatr
Materialsteel
Jaulaacero
Carga dinámica básica, radial - Cr4050 N
Carga estática básica, radial - C0r4200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,84 Sin IVA
/ unidad
31,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días