NATV12LL/3AS

Rodamiento de agujas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NTN:NATV12LL/3AS
Rubix:798764547000
EAN:4547359009088
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NATV12LL/3AS



Allí donde se requiere compacidad, donde las exigencias de fiabilidad y durabilidad son elevadas, NTN tiene la solución en su oferta de rodamientos de agujas. Con más de 320 millones de unidades producidas cada año, y un trabajo conjunto con los fabricantes de equipo original (OEM) desde hace más de 50 años, NTN ha adquirido este saber hacer del que ya se benefician miles de clientes hoy.
Rodamiento de agujas, rodillo de leva, agujas contiguas, con anillo interior, doble sellado, anillo exterior abombado

Cualidades

Los rodamientos de agujas son soluciones compactas, de diseños diversos, capaces de soportar cargas radiales muy elevadas en un espacio reducido.
Más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación.
Líder indiscutible del mercado en Japón y número 2 mundial para aplicaciones industriales.
Más de 320 millones de rodamientos producidos cada año
Casquillo « Premium shell » HK…F con una vida útil x3.

Aplicaciones

Encontrará casi siempre rodamientos de agujas en cajas de cambios, transmisiones de vehículos o máquinas de envasado, por ejemplo.
Motores térmicos
Automóvil y moto
Maquinaria de construcción
Agricultura
Máquinas y equipos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x32x15 mm
Peso neto78 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serienatv
Materialsteel
Carga dinámica básica, radial - Cr13000 N
Carga estática básica, radial - C0r23000 N
47,93 € Sin IVA
/ unidad
58,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días