Referencias
McGill:CYR 3 S
Rubix:826204805016
Detalles de producto : CYR-3-S
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 9.525 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 34.93 mm |
| Anchura | 19.05 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,10 € Sin IVA
/ unidad
386,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

