Rodamiento de sección estrecha SKF 61860 MA, Diámetro exterior: 380 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 300 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:61860 MA
Rubix:798794455000
fabricante:41670
EAN:7316577093677


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 61860 MA
Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.
Cualidades
- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x380x380 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10430 g |
| Diámetro interior | 300 mm |
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 618 |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Velocidad límite | 2600 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3306,62 € Sin IVA
/ unidad
4001,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días