Rodamiento de sección estrecha SKF 61834/C3, Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 170 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:61834/C3
Rubix:798070616000
fabricante:41643
EAN:7316577742445


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 61834 C3
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado y son especialmente versátiles. Tienen baja fricción y están optimizados para bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite altas velocidades de giro. Pueden admitir cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x215x215 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1633 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | abierto |
| Jaula | acero |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 618.. |
| Peso | 1.63 kg |
| Grosor | 22 mm |
| Velocidad de referencia | 6000 rpm |
| Velocidad límite | 3600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 78000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
644,64 € Sin IVA
/ unidad
780,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días