Rodamiento de sección estrecha SKF 61838/C3, Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 190 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:61838/C3
Rubix:798787834000
fabricante:231990
EAN:7316572534052
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61838/C3


Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.

Cualidades

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Información técnica


Atributos
Peso neto2190 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Jaulaacero
Holgura del rodamientoc3
Serie618..
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite3200 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
932,17 Sin IVA
/ unidad
1127,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas