Rodamiento de sección estrecha SKF 61801-2RS1/W64, Diámetro exterior: 21 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:61801-2RS1/W64
Rubix:798308585000
fabricante:98563
EAN:07316571189055
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61801-2RS1/W64


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.

Cualidades

- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento

Información técnica


Atributos
Peso neto5,8 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura5 mm
Juntados sellos de goma
Jaulaacero
Holgura del rodamientocn
Serie618..
Grosor5 mm
Velocidad límite18100 rpm
Lubricaciónsolid oil
Carga estática básica, radial - C0r900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1510 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas