Rodamiento de sección estrecha NTN 6810JRZZ/5K, Diámetro exterior: 65 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 50 mm

NTN - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6800ZZ/5K

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NTN:6810JRZZ/5K
Rubix:799225811000
EAN:4547359006261
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6810JRZZ/5K


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)65x65x7 mm
Peso neto58 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura7 mm
Juntados obturaciones metálicas
Jaulaacero
Holgura del rodamientocn
Serie6800
Carga estática básica, radial - C0r6100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,29 Sin IVA
/ unidad
87,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas