Rodamiento de sección estrecha SKF 61844 MA, Diámetro exterior: 270 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 220 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:61844 MA
Rubix:061844000010
fabricante:41654
EAN:7316576610585


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 61844 MA
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x270x270 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2963 g |
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 618.. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1525,80 € Sin IVA
/ unidad
1846,22 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h