Rodamiento de sección estrecha SKF 61856 MA, Diámetro exterior: 350 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 280 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:61856 MA
Rubix:798794457000
fabricante:41665
EAN:7316576641978
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior350 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61856 MA


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.

Cualidades

- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción
- Capacidad de alta velocidad
- Aceptan cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requieren poco mantenimiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33x350x350 mm
Peso neto7336 g
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior350 mm
Anchura33 mm
Juntaabierto
Jaulalatón
Holgura del rodamientocn
Serie618
Velocidad de referencia3400 rpm
Velocidad límite2800 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2339,77 Sin IVA
/ unidad
2831,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas