Rodamiento de sección estrecha SKF 61811-2RZ, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:61811-2RZ
Rubix:798090520000
fabricante:41561
EAN:7316577611604
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61811-2RZ


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)9x72x72 mm
Peso neto80 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura9 mm
Juntados obturaciones metálicas
Jaulaacero
Holgura del rodamientocn
Serie618..
Peso0.083 kg
Grosor9 mm
Velocidad de referencia19000 rpm
Velocidad límite9500 rpm
Lubricacióngreased for life
Carga estática básica, radial - C0r8800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9040 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,35 Sin IVA
/ unidad
129,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas