Rodamiento de bolas ranurado SKF 61905-2RZ, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:61905-2RZ
Rubix:798088324000
fabricante:41797
EAN:7316577736567
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61905-2RZ


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF proporciona un soporte robusto para cargas radiales y axiales, al tiempo que facilita el montaje. Su diseño optimizado permite mantener un bajo coeficiente de fricción, incluso a altas velocidades, al tiempo que ofrece protección contra los contaminantes sólidos. Adaptado a entornos industriales exigentes, este producto garantiza un rendimiento fiable y una larga vida útil, lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones, desde sistemas de manipulación hasta maquinaria agrícola.

Características:
Diseñado con una jaula de chapa de acero y juntas sin fricción de NBR, este rodamiento rígido de una hilera de bolas presenta una mayor resistencia al desgaste y una disipación eficaz del calor. Las juntas sin contacto minimizan las pérdidas de lubricante al tiempo que proporcionan una barrera sólida contra el polvo y las partículas finas, lo que mejora la durabilidad y la fiabilidad del rodamiento. El juego estándar (CN) garantiza un rendimiento estable y adecuado para las aplicaciones industriales habituales.

Mantenimiento:
Gracias a sus juntas de caucho resistentes al aceite, este rodamiento rígido requiere poco mantenimiento y ofrece una buena protección contra las impurezas. Una revisión periódica garantiza un rendimiento óptimo. Su diseño reduce las necesidades de mantenimiento y, al mismo tiempo, permite un rendimiento fiable y constante, ideal para aplicaciones que requieren intervalos de mantenimiento moderados.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de estanqueidad que lo protegen de contaminantes externos como el agua, las partículas y el polvo. Las juntas son de nitrilo-butadieno (NBR), lo que las hace resistentes a los aceites y las grasas.

Información sobre la marca:
Fundada en 1907, SKF es una empresa sueca de renombre mundial en el ámbito de los rodamientos y componentes mecánicos. Como proveedor líder para más de 40 sectores industriales, destaca por sus innovaciones y su compromiso con la mejora de la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en movimiento. Las soluciones de SKF, presentes en ámbitos como la aeronáutica, la energía y la industria manufacturera, garantizan la eficiencia y la durabilidad.

Puntos fuertes:
• Baja fricción gracias a los sellos sin contacto
• Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos
• Alta resistencia al desgaste y a los contaminantes sólidos
• Mantenimiento reducido con una retención optimizada del lubricante
• Rendimiento estable a altas velocidades

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para una amplia gama de aplicaciones industriales, como cintas transportadoras, equipos de manipulación de materiales y maquinaria agrícola. Es especialmente adecuado para sistemas que requieren cargas radiales elevadas y una alta velocidad de rotación. Su diseño robusto y su bajo mantenimiento lo convierten en una opción fiable para entornos industriales exigentes, como líneas de producción o centros logísticos.

Información técnica


Atributos
Peso neto43 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura9 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie9999
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia36000 rpm
Velocidad límite18000 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,62 Sin IVA
/ unidad
43,10 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas