Rodamiento de bolas ranurado FAG 6318-2RSR-C3, Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 43 mm | Diámetro interior: 90 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6318-2RSR-C3
Rubix:798847087000
fabricante:0384057840030
EAN:4026677050267
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6318-2RSR-C3


Rodamientos de bolas 63..-2RSR, dimensiones principales según DIN 625-1, retenes de labio en ambos lados
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-2RSR, de una hilera, con sellos, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto5430 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie63..-2rsr
Velocidad límite2170 rpm
Carga estática básica, radial - C0r102000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr142000 N
461,46 € Sin IVA
/ unidad
558,37 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas