Rodamiento de bolas ranurado FAG 6208-C4, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6208-C4
Rubix:798030659000
fabricante:0167203770040
EAN:4012801069977


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6208.C4
Rodamientos de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 372 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62 |
| Velocidad de referencia | 9300 rpm |
| Velocidad límite | 12300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 17800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,88 € Sin IVA
/ unidad
32,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días