Rodamiento de bolas ranurado NSK 6817VV, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 85 mm

NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda 6817 Series

Ver información técnica
Referencias
NSK:6817VV
Rubix:006817040002
fabricante:6817VV N
EAN:0029176030321
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6817VV


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y pueden desplegarse en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaula para ajustarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultra limpio para extender la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden extender la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Ofrecen resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas con aislamiento eléctrico disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Usos múltiples. Adecuado para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura13 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6817..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad límite5600 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r20000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr18700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,15 Sin IVA
/ unidad
158,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas