Rodamiento de bolas ranurado FAG 61944, Diámetro exterior: 300 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 220 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61944
Rubix:061944000008
fabricante:0190988470000
EAN:4012801540957


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 61944
Rodamientos de bolas 619, de una hilera, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6372 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 619 |
| Velocidad de referencia | 2600 rpm |
| Velocidad límite | 2850 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 202000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 186000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1724,91 € Sin IVA
/ unidad
2087,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días