Rodamiento de bolas ranurado RHP 6312, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamiento de bolas ranurado RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:6312
Rubix:006312000003
fabricante:6312 R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 6312
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1730 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,92 € Sin IVA
/ unidad
100,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días