Rodamiento de bolas ranurado FAG 6009-C3, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6009-C3
Rubix:006009003008
fabricante:0167176000030
EAN:4012801067942


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6009-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 60, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage
Cualidades
Simple design and robust in operation.
Low frictional torque gives high speed capability.
Able to accommodate radial and axial loads in both directions.
Shielded or sealed variants require no maintenance.
Aplicaciones
Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x26x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 239 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 60 |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 9700 rpm |
| Velocidad límite | 13100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 14400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,83 € Sin IVA
/ unidad
25,20 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días