Rodamiento de bolas ranurado SNR 6204, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6204
Ver información técnicaReferencias
SNR:6204
Rubix:006204000106
EAN:3413520122768




Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 6204
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47x47x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 102 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 16000 rpm |
| Velocidad límite | 25000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13700 N |
| Peso | 0.096 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,95 € Sin IVA
/ unidad
7,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días