Rodamiento de bolas ranurado SKF W 638/5 R-2Z, Diámetro exterior: 12.5 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 5 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 638/5 R-2Z
Rubix:798787890000
fabricante:428799
EAN:7316574715411


Resumen técnico
| Diámetro interior | 5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12.5 mm |
| Anchura | 5 mm |
Detalles de producto : W 638/5 R-2Z
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 12.5 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | w |
| Material | stainless steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 120000 rpm |
| Velocidad límite | 60000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 143 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 403 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,68 € Sin IVA
/ unidad
41,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días