Rodamiento de bolas ranurado FAG 6201-C-2Z>V, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6201-C-2Z>V
Rubix:006201060008
fabricante:0956619640000
EAN:4054372713705


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 6201-C-2Z>V
El ingenioso diseño de los rodamientos rígidos de bolas minimiza la fricción, lo que los hace perfectos para aplicaciones de alta velocidad. Además, soportan cargas radiales y axiales en ambas direcciones, ofreciendo un rendimiento fiable en diversas condiciones.
Características:
Este rodamiento de una hilera de la generación C destaca por su ingenioso diseño, que integra deflectores metálicos y una jaula de chapa de acero. Fruto de una tecnología de vanguardia, la generación C ofrece una eficiencia energética optimizada, un funcionamiento silencioso y una notable reducción de las vibraciones.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere poco mantenimiento gracias a sus bridas metálicas, que protegen eficazmente los elementos internos contra los contaminantes. No obstante, se recomienda realizar inspecciones periódicas para asegurarse de que las bridas estén en buen estado y bien fijadas. También es esencial realizar un control periódico de la lubricación para garantizar el correcto funcionamiento del rodamiento y evitar un desgaste prematuro.
Estanqueidad:
Las bridas metálicas integradas en este rodamiento rígido desempeñan un papel crucial en la protección contra los contaminantes. Proporcionan una barrera protectora contra contaminantes de tamaño medio, como residuos o salpicaduras.
Características:
Este rodamiento de una hilera de la generación C destaca por su ingenioso diseño, que integra deflectores metálicos y una jaula de chapa de acero. Fruto de una tecnología de vanguardia, la generación C ofrece una eficiencia energética optimizada, un funcionamiento silencioso y una notable reducción de las vibraciones.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere poco mantenimiento gracias a sus bridas metálicas, que protegen eficazmente los elementos internos contra los contaminantes. No obstante, se recomienda realizar inspecciones periódicas para asegurarse de que las bridas estén en buen estado y bien fijadas. También es esencial realizar un control periódico de la lubricación para garantizar el correcto funcionamiento del rodamiento y evitar un desgaste prematuro.
Estanqueidad:
Las bridas metálicas integradas en este rodamiento rígido desempeñan un papel crucial en la protección contra los contaminantes. Proporcionan una barrera protectora contra contaminantes de tamaño medio, como residuos o salpicaduras.
Cualidades
Estos rodamientos de bolas FAG son reconocidos por su fiabilidad y robustez. El diseño con bridas metálicas permite proteger eficazmente los componentes internos del rodamiento frente a los contaminantes externos, lo que reduce el riesgo de averías y prolonga la vida útil del producto. La jaula de chapa de acero garantiza una buena resistencia a las vibraciones y a los golpes, lo que lo convierte en una opción ideal para entornos industriales exigentes.
Aplicaciones
• Máquinas-herramienta
• Transportadores y sistemas de manipulación
• Equipos agrícolas y agroalimentarios
• Textil y máquinas de impresión
• Transportadores y sistemas de manipulación
• Equipos agrícolas y agroalimentarios
• Textil y máquinas de impresión
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62..-c-2z |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 24600 rpm |
| Velocidad límite | 31500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,40 € Sin IVA
/ unidad
7,74 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h