Rodamiento de bolas ranurado SKF 6238, Diámetro exterior: 340 mm | Anchura: 55 mm | Diámetro interior: 190 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6238
Rubix:798789482000
fabricante:406205
EAN:7316573946427
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6238


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto19478,6 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura55 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie62..
Materialbearing steel
Velocidad de referencia3800 rpm
Velocidad límite2400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r280 N
Carga dinámica básica, radial - Cr255 N
1941,46 € Sin IVA
/ unidad
2349,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas