Rodamiento de bolas ranurado FAG 61909-2RSR, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:61909-2RSR
Rubix:798314161000
fabricante:0788948400000
EAN:4054364203702
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61909-2RSR


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG cuenta con juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambas caras y garantiza una excelente estanqueidad frente a los contaminantes y la humedad. De gran robustez, está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, al tiempo que asegura un funcionamiento fluido y silencioso.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado con una jaula de chapa de acero, lo que ofrece una buena resistencia a las cargas constantes y a los golpes momentáneos. Su holgura radial interna estándar (CN) permite un buen equilibrio entre rigidez y tolerancia a las vibraciones. Es capaz de alcanzar altas velocidades de rotación manteniendo un bajo nivel de ruido. Su diseño hermético, gracias a sus dos juntas de NBR, reduce el riesgo de contaminación y prolonga la vida útil del producto.

Mantenimiento:
Este rodamiento requiere poco mantenimiento gracias a sus juntas de goma, que retienen eficazmente el lubricante en su interior. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente las condiciones de funcionamiento, como la temperatura y las vibraciones, para detectar cualquier signo de desgaste o anomalía.

Estanqueidad:
Las juntas de labio de caucho nitrilo-butadieno (NBR) de este rodamiento ofrecen una excelente protección contra el polvo, la humedad y las impurezas. Esta estanqueidad preserva el lubricante interno, lo que reduce el riesgo de desgaste prematuro y aumenta la vida útil del producto. Este tipo de junta garantiza una barrera eficaz, ideal para entornos no controlados.

Información sobre la marca:
FAG, filial del grupo Schaeffler, es un actor imprescindible en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y el sector de la automoción. Gracias a su dilatada experiencia y a su innovación continua, la marca diseña productos que satisfacen las exigencias de rendimiento y fiabilidad de los sectores industriales, desde máquinas-herramienta hasta aplicaciones mecánicas complejas.

Ventajas clave:
- Protección reforzada contra los contaminantes gracias a las juntas de goma;
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Diseño robusto con jaula de chapa de acero para una buena resistencia a los impactos;
- Funcionamiento silencioso y bajo nivel de vibraciones;
- Mantenimiento reducido gracias a una lubricación duradera;
- Adecuado para entornos húmedos o polvorientos.

Aplicaciones:
Este rodamiento se utiliza en diversos sectores industriales y mecánicos. Se encuentra en sistemas de transporte, maquinaria agrícola y de construcción, así como en reductores y motorreductores. También se utiliza en la industria automovilística, en electrodomésticos y en máquinas-herramienta. Su diseño estanco lo hace idóneo para equipos expuestos a condiciones adversas, como la humedad y el polvo.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x68x68 mm
Peso neto130 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie619..-2rsr
Materialacero
Velocidad límite5100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r10900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,90 Sin IVA
/ unidad
87,00 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas