Rodamiento de bolas ranurado INA 000-965-642R0000, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 49.2 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamiento de bolas ranurado INA
Ver información técnicaReferencias
INA:000-965-642R0000
Rubix:003311040022
Detalles de producto : 3311 2RS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
389,65 € Sin IVA
/ unidad
471,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

