Rodamiento de bolas ranurado SNR 6201, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6201

Ver información técnica
Referencias
SNR:6201
Rubix:006201000106
EAN:3413520119966
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6201


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x32x10 mm
Peso neto39 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad de referencia22000 rpm
Velocidad límite38000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6800 N
Peso0.038 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,18 Sin IVA
/ unidad
5,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas