Rodamiento de bolas ranurado SNR 6206HVZZ, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

SNR - Rodamientos de bolas específicos - 6206.HV.ZZ

Ver información técnica
Referencias
SNR:6206HVZZ
Rubix:006206067106
fabricante:6206.HV.ZZ
EAN:3413520352745
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6206 HV ZZ


TOPLINE rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de poliamida prensada, escudos en ambos lados, para aplicaciones de alta velocidad.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6200
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia12000 rpm
Velocidad límite18000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19200 N
Peso0.199 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,64 Sin IVA
/ unidad
47,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas