Rodamiento de bolas ranurado SKF W 638/1.5-2Z, Diámetro exterior: 4 mm | Anchura: 2 mm | Diámetro interior: 1.5 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 638/1.5-2Z
Rubix:798795420000
fabricante:29868
EAN:7316570743821




Detalles de producto : W 638/1.5-2Z
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 1.5 mm |
| Diámetro exterior | 4 mm |
| Anchura | 2 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | w |
| Material | stainless steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 220000 rpm |
| Velocidad límite | 110000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 62 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,44 € Sin IVA
/ unidad
28,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días