Rodamiento de bolas ranurado Timken 6305-ZZ, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:6305-ZZ
Rubix:006305060001
fabricante:100416846
EAN:0087796293885
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6305-ZZ


Los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen gran reconocimiento debido a su versatilidad, rentabilidad y capacidad de funcionamiento a altas velocidades. Timken ofrece rodamientos de bolas de ranura profunda en una amplia variedad de tamaños y configuraciones.

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)66,9798x66,9798x24,003 mm
Peso con embalaje243,6 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6305
Materialacero
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,34 Sin IVA
/ unidad
17,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas