Rodamiento de bolas ranurado FAG 6309-C-C3, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6309-C-C3
Rubix:006309003008
fabricante:0850058860030
EAN:4054371026813
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6309-C-C3


Este rodamiento rígido abierto de una hilera de bolas está fabricado por FAG. Está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en condiciones exigentes. Gracias a su arquitectura robusta y a su precisión de fabricación, garantiza un funcionamiento fluido y una reducción de la fricción en los mecanismos, lo que contribuye a una mayor eficiencia energética.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas de FAG es un rodamiento de una hilera de bolas, lo que le confiere una gran versatilidad y capacidad para soportar cargas radiales elevadas (así como cargas axiales moderadas). La nueva generación C mejora considerablemente su rendimiento y reduce el nivel de ruido. Este rodamiento cuenta con una jaula de acero y un juego radial C3, lo que permite soportar mejor las deformaciones térmicas y las dilataciones debidas a las variaciones de temperatura.

Mantenimiento:
Para maximizar su vida útil, FAG recomienda seguir un programa de mantenimiento regular, que incluya la comprobación de la alineación, el control de las temperaturas de funcionamiento y la lubricación adecuada en función de las condiciones de uso (grasa, aceite, aditivos, etc.).

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado sin junta de estanqueidad, lo que significa que es abierto. Esta configuración permite reducir la fricción interna y mejorar la velocidad de rotación, pero también requiere una atención especial a la limpieza y la lubricación. El rodamiento debe protegerse contra contaminantes externos, como el polvo o la humedad, que podrían comprometer su rendimiento.

Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por su experiencia en el diseño y la fabricación de rodamientos de alta calidad. Desde su fundación en 1883, FAG ha innovado continuamente para satisfacer las crecientes necesidades de las industrias en materia de rendimiento, durabilidad y fiabilidad. En la actualidad, FAG ofrece una gama completa de rodamientos, adaptados a una gran variedad de aplicaciones industriales, que van desde maquinaria pesada hasta sistemas de precisión.

Cualidades

Este rodamiento rígido de bolas de FAG ofrece varias ventajas. En primer lugar, su capacidad para soportar cargas radiales elevadas al tiempo que ofrece una baja resistencia al rodamiento mejora el rendimiento global de las máquinas. Además, el juego radial C3 permite una mejor absorción de las variaciones térmicas, lo cual es esencial para aplicaciones en las que las temperaturas fluctúan (desalineación, dilatación, etc.). Por último, la ausencia de sellado mejora el rendimiento y la disipación del calor.

Aplicaciones

Este rodamiento puede utilizarse en multitud de aplicaciones industriales, entre las que destacan:
- Motores eléctricos, en los que el bajo par de resistencia y la capacidad para soportar altas velocidades son cruciales.
- Equipos de transmisión, en los que se requiere la robustez y la durabilidad de los rodamientos.
- Equipos industriales pesados, en los que la capacidad de soportar cargas radiales importantes es una ventaja clave.
- Laminadoras: donde la capacidad de soportar variaciones de temperatura y velocidades sostenidas es esencial.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Juntaabierto
Serie63..-c
Carga estática básica, radial - C0r31500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr58000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,64 Sin IVA
/ unidad
50,38 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas