Rodamiento de bolas ranurado SKF 6204-2Z/C3VT376, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6204-2Z/C3VT376
Rubix:798788075000
fabricante:191553
EAN:7316572117545


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 6204-2Z/C3VT376
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 107 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 32000 rpm |
| Velocidad límite | 17000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6550 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,01 € Sin IVA
/ unidad
21,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días