Rodamiento de bolas ranurado FAG 6212-Z-C3, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6212-Z-C3
Rubix:798207525000
fabricante:0167210200030
EAN:4054372722813
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6212-Z-C3


Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera ofrece un diseño optimizado para soportar cargas radiales y axiales. La jaula de chapa de acero es robusta y el deflector metálico contribuye a la protección contra partículas nocivas. Dispone de un juego radial aumentado C3.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con un deflector metálico que actúa como barrera contra los contaminantes de tamaño medio. Esto garantiza una protección eficaz al tiempo que preserva la lubricación interna. Este producto requiere poco mantenimiento, pero se recomienda comprobar periódicamente su estado para evitar cualquier riesgo de desgaste.

Información sobre la marca:
FAG es un actor destacado en el sector de los rodamientos, conocido por su innovación y calidad. Con décadas de experiencia, la marca ofrece soluciones adaptadas a las necesidades específicas de las industrias. Su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética queda patente en cada producto, lo que refuerza la posición de FAG como líder del mercado.

Cualidades

Este rodamiento de una sola hilera de bolas está diseñado para garantizar una distribución eficaz de las cargas, lo que se traduce en un rendimiento óptimo. Su jaula de chapa de acero garantiza una mayor robustez, perfecta para aplicaciones que requieren un alto rendimiento. El deflector metálico impide la entrada de contaminantes, lo que reduce las necesidades de mantenimiento. El juego radial C3 permite compensar las variaciones de temperatura, lo que hace que este rodamiento sea especialmente adecuado para entornos con temperaturas elevadas.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de una hilera de bolas es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales, como máquinas-herramienta, motores eléctricos, bombas y compresores. Su diseño robusto y su fiabilidad lo convierten en la opción ideal para entornos exigentes que requieren una rotación precisa y constante.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x110x110 mm
Peso neto798 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientoc3
Serie62..-z
Materialacero
Velocidad de referencia6800 rpm
Velocidad límite9300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r36500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr57000 N
67,89 € Sin IVA
/ unidad
82,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas