Rodamiento de bolas ranurado SKF 6007 N, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6007 N
Rubix:798001717000
fabricante:40635
EAN:7316570334142


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 6007 N
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF es una solución fiable y eficaz para diversas aplicaciones industriales. Gracias a su diseño abierto, este producto ofrece un fácil acceso para el mantenimiento, lo que facilita las operaciones de lubricación e inspección. Soporta cargas radiales y axiales.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas con ranura para anillo de retención está diseñado sin juntas de estanqueidad, lo que lo hace sensible a la contaminación del entorno. Este diseño facilita el acceso para la lubricación y el mantenimiento, algo esencial para garantizar un rendimiento óptimo. Con un juego radial interno estándar (CN), garantiza un funcionamiento fluido, reduciendo la fricción interna y permitiendo al mismo tiempo alcanzar velocidades elevadas. Es especialmente adecuado para condiciones de funcionamiento limpias, con bajos niveles de polvo y contaminantes, lo que garantiza una mayor eficiencia energética y durabilidad.
Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo, este rodamiento requiere un mantenimiento regular. Es esencial realizar lubricaciones periódicas, utilizando un lubricante de alta calidad, adecuado a las condiciones de uso. Se debe comprobar regularmente el estado de las bolas y las pistas de rodadura, así como los niveles de ruido y temperatura.
Estanqueidad:
Este rodamiento es abierto, por lo que está diseñado sin sistema de estanqueidad, lo que le confiere cierta vulnerabilidad frente a contaminantes externos como el polvo y la humedad. La ausencia de juntas facilita las operaciones de lubricación y mantenimiento, pero también expone al rodamiento a riesgos de corrosión y de entrada de residuos. Este diseño abierto resulta ventajoso en entornos limpios y controlados, pero es fundamental supervisar el estado del rodamiento con regularidad para evitar daños relacionados con la contaminación.
Puntos fuertes:
• Eficiencia energética: baja resistencia a la fricción, lo que garantiza un consumo energético reducido.
• Fácil acceso: diseño abierto que permite una lubricación y un mantenimiento simplificados.
• Capacidad de carga: soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
• Alta velocidad: diseñado para velocidades de rotación óptimas, manteniendo al mismo tiempo una fricción baja.
• Fácil montaje: puede colocarse en sentido axial con un anillo de retención en el interior de la carcasa, lo que permite ahorrar tiempo y espacio.
Aplicaciones:
Este rodamiento es especialmente adecuado para aplicaciones industriales que requieren una buena capacidad de carga radial. Se utiliza habitualmente en sistemas de transporte, mecanismos de transmisión y equipos de manipulación. También es adecuado para sistemas de poleas, rodillos guía y máquinas de procesamiento textil. Gracias a su diseño abierto, este producto es ideal para entornos limpios o moderadamente contaminados, lo que garantiza un rendimiento fiable en condiciones de funcionamiento óptimas.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas con ranura para anillo de retención está diseñado sin juntas de estanqueidad, lo que lo hace sensible a la contaminación del entorno. Este diseño facilita el acceso para la lubricación y el mantenimiento, algo esencial para garantizar un rendimiento óptimo. Con un juego radial interno estándar (CN), garantiza un funcionamiento fluido, reduciendo la fricción interna y permitiendo al mismo tiempo alcanzar velocidades elevadas. Es especialmente adecuado para condiciones de funcionamiento limpias, con bajos niveles de polvo y contaminantes, lo que garantiza una mayor eficiencia energética y durabilidad.
Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo, este rodamiento requiere un mantenimiento regular. Es esencial realizar lubricaciones periódicas, utilizando un lubricante de alta calidad, adecuado a las condiciones de uso. Se debe comprobar regularmente el estado de las bolas y las pistas de rodadura, así como los niveles de ruido y temperatura.
Estanqueidad:
Este rodamiento es abierto, por lo que está diseñado sin sistema de estanqueidad, lo que le confiere cierta vulnerabilidad frente a contaminantes externos como el polvo y la humedad. La ausencia de juntas facilita las operaciones de lubricación y mantenimiento, pero también expone al rodamiento a riesgos de corrosión y de entrada de residuos. Este diseño abierto resulta ventajoso en entornos limpios y controlados, pero es fundamental supervisar el estado del rodamiento con regularidad para evitar daños relacionados con la contaminación.
Puntos fuertes:
• Eficiencia energética: baja resistencia a la fricción, lo que garantiza un consumo energético reducido.
• Fácil acceso: diseño abierto que permite una lubricación y un mantenimiento simplificados.
• Capacidad de carga: soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
• Alta velocidad: diseñado para velocidades de rotación óptimas, manteniendo al mismo tiempo una fricción baja.
• Fácil montaje: puede colocarse en sentido axial con un anillo de retención en el interior de la carcasa, lo que permite ahorrar tiempo y espacio.
Aplicaciones:
Este rodamiento es especialmente adecuado para aplicaciones industriales que requieren una buena capacidad de carga radial. Se utiliza habitualmente en sistemas de transporte, mecanismos de transmisión y equipos de manipulación. También es adecuado para sistemas de poleas, rodillos guía y máquinas de procesamiento textil. Gracias a su diseño abierto, este producto es ideal para entornos limpios o moderadamente contaminados, lo que garantiza un rendimiento fiable en condiciones de funcionamiento óptimas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 146 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6007 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 24000 rpm |
| Velocidad límite | 15000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,04 € Sin IVA
/ unidad
31,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días