Rodamiento de bolas ranurado NTN 6214LLUCM/5K, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
NTN:6214LLUCM/5K
Rubix:799104970000
EAN:4547359004953
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6214LLUCM/5K


El rodamiento rígido de bolas de una hilera es el rodamiento más popular. Está disponible en un amplio rango dimensional y se ofrece en un gran número de opciones posibles: sellos con deflectores o juntas, presencia de un anillo de retención, holguras variadas, varios tipos de jaulas...

Aplicaciones

Aplicaciones agrícolas, aplicaciones sometidas a alta contaminación...

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,45 Sin IVA
/ unidad
148,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas