Rodamiento de bolas en miniatura SKF 626/C3, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 6 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:626/C3
Rubix:000626003010
fabricante:43320
EAN:7316571364537
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 626 C3


Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.

Cualidades

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)6x19x19 mm
Peso neto7,9 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Serie626
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r950 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2340 N
4,86 € Sin IVA
/ unidad
5,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas