Rodamiento de bolas en miniatura NSK 60/28ZZ, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 28 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60

Ver información técnica

Referencias

NSK:60/28ZZ
Rubix:710001131002
fabricante:60/28ZZ N
EAN:00029176423468
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 60/28ZZ


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Capaz de soportar grandes cargas radiales y axiales.

Aplicaciones

Múltiples usos. Adecuado para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto95 g
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura12 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocm
Jaulaacero
Serie60/28..
Materialbearing steel
Velocidad límite14000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12500 N
15,21 € Sin IVA
/ unidad
18,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas