Rodamiento de bolas ranurado SKF 63004-2RS1/C3, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:63004-2RS1/C3
Rubix:798090092000
fabricante:43475
EAN:7316570560428


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 63004-2RS1/C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas es capaz de soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Su diseño permite un montaje sencillo al tiempo que garantiza un rendimiento óptimo en distintos entornos. Equipado con juntas de caucho de nitrilo-butadieno, este producto ofrece una protección eficaz contra los contaminantes, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que la fiabilidad es fundamental.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas, diseñado con una jaula de chapa de acero, ofrece robustez y durabilidad. Su configuración de una hilera optimiza la distribución de las cargas al tiempo que garantiza una rotación fluida. Gracias a sus juntas de labio de caucho situadas a ambos lados, está protegido contra el polvo y la humedad. Su mayor holgura radial interna (C3) reduce la fricción interna, lo que permite un funcionamiento eficaz incluso a altas velocidades.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento de una hilera de bolas es mínimo gracias a su diseño estanco. Se recomienda comprobar periódicamente el nivel de lubricante y supervisar la temperatura y las vibraciones para detectar posibles anomalías. Aunque está diseñado para requerir un mínimo de intervenciones, las inspecciones periódicas contribuirán a prolongar su vida útil.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno, lo que garantiza una estanqueidad excepcional frente a la humedad y el polvo. Estas juntas crean una barrera eficaz que retiene el lubricante en el interior al tiempo que impide la entrada de partículas indeseadas. Aunque esta estanqueidad puede generar una ligera resistencia al movimiento, las ventajas en términos de durabilidad y rendimiento compensan este inconveniente.
Puntos fuertes:
Este rodamiento ofrece una protección óptima gracias a sus juntas de caucho, que impiden eficazmente la entrada de contaminantes. Su alto rendimiento le permite soportar velocidades elevadas al tiempo que reduce la fricción interna. Además, presenta una mayor durabilidad, ya que es resistente a la corrosión y a las cargas elevadas, lo que prolonga su vida útil. Su mantenimiento también es sencillo, ya que requiere pocas intervenciones gracias a su diseño estanco. Por último, garantiza un funcionamiento silencioso, con vibraciones y niveles de ruido reducidos, lo que asegura una experiencia agradable.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de una hilera es ideal para una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen motores eléctricos, bombas y máquinas-herramienta de alta velocidad. Su capacidad para soportar las dilataciones térmicas garantiza un rendimiento fiable incluso en condiciones exigentes. Ya sea en la industria manufacturera, la agroalimentaria u otros sectores, este producto destaca por su versatilidad y eficacia.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas, diseñado con una jaula de chapa de acero, ofrece robustez y durabilidad. Su configuración de una hilera optimiza la distribución de las cargas al tiempo que garantiza una rotación fluida. Gracias a sus juntas de labio de caucho situadas a ambos lados, está protegido contra el polvo y la humedad. Su mayor holgura radial interna (C3) reduce la fricción interna, lo que permite un funcionamiento eficaz incluso a altas velocidades.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento de una hilera de bolas es mínimo gracias a su diseño estanco. Se recomienda comprobar periódicamente el nivel de lubricante y supervisar la temperatura y las vibraciones para detectar posibles anomalías. Aunque está diseñado para requerir un mínimo de intervenciones, las inspecciones periódicas contribuirán a prolongar su vida útil.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno, lo que garantiza una estanqueidad excepcional frente a la humedad y el polvo. Estas juntas crean una barrera eficaz que retiene el lubricante en el interior al tiempo que impide la entrada de partículas indeseadas. Aunque esta estanqueidad puede generar una ligera resistencia al movimiento, las ventajas en términos de durabilidad y rendimiento compensan este inconveniente.
Puntos fuertes:
Este rodamiento ofrece una protección óptima gracias a sus juntas de caucho, que impiden eficazmente la entrada de contaminantes. Su alto rendimiento le permite soportar velocidades elevadas al tiempo que reduce la fricción interna. Además, presenta una mayor durabilidad, ya que es resistente a la corrosión y a las cargas elevadas, lo que prolonga su vida útil. Su mantenimiento también es sencillo, ya que requiere pocas intervenciones gracias a su diseño estanco. Por último, garantiza un funcionamiento silencioso, con vibraciones y niveles de ruido reducidos, lo que asegura una experiencia agradable.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de una hilera es ideal para una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen motores eléctricos, bombas y máquinas-herramienta de alta velocidad. Su capacidad para soportar las dilataciones térmicas garantiza un rendimiento fiable incluso en condiciones exigentes. Ya sea en la industria manufacturera, la agroalimentaria u otros sectores, este producto destaca por su versatilidad y eficacia.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 92,5 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63004 |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días