Rodamiento de bolas ranurado FAG 6012-M-C3, Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6012-M-C3
Rubix:798302401000
fabricante:0384041250030
EAN:4012801273466




Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6012.M.C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Rodamientos de bolas 60..-M, de una hilera, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 493 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 60.. |
| Jaula | latón |
| Velocidad límite | 13100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
389,33 € Sin IVA
/ unidad
471,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días