Rodamiento de bolas ranurado NSK 6410, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 64

Ver información técnica
Referencias
NSK:6410
Rubix:006410000002
fabricante:6410 N
EAN:00029176066474
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6410


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Cualidades

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto1980 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6410..
Materialacero
Jaulaacero
Precisiónp0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,04 Sin IVA
/ unidad
128,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas