Rodamiento de bolas ranurado FAG 63001-A-2RSR-C3, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:63001-A-2RSR-C3
Rubix:798030578000
fabricante:0599755200030
EAN:4012802332773


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 63001-A-2RSR-C3
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Con una jaula de chapa de acero y un juego radial C3, garantiza una larga vida útil y una mayor resistencia a las cargas.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas destaca por su diseño de una hilera de bolas, lo que le permite soportar cargas radiales elevadas al tiempo que ofrece un buen rendimiento. Su jaula está fabricada en chapa de acero, lo que garantiza una mayor robustez y resistencia a condiciones de funcionamiento adversas. Cuenta con una junta de fricción en ambos lados que protege los rodamientos contra el polvo y los contaminantes, al tiempo que minimiza la pérdida de lubricante. El juego radial C3 resulta especialmente útil para compensar las dilataciones térmicas y garantizar un funcionamiento óptimo incluso bajo cargas variables.
Mantenimiento:
Este rodamiento FAG viene prelubricado de fábrica con una grasa de alta calidad, lo que simplifica su mantenimiento. No obstante, es imprescindible realizar inspecciones periódicas para garantizar su correcto funcionamiento y su durabilidad.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con una junta de fricción en ambos lados. Estas juntas están diseñadas para proteger el rodamiento contra contaminantes externos y reducir la pérdida de lubricante. Se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento para garantizar un buen rendimiento.
Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida por su calidad e innovación en el ámbito de los rodamientos y las soluciones de movimiento. Desde su creación, FAG siempre se ha esforzado por ofrecer productos de alto rendimiento que cumplan con los requisitos más exigentes de las industrias modernas. Los rodamientos FAG se fabrican siguiendo normas rigurosas e incorporan tecnologías de vanguardia para garantizar una fiabilidad excepcional y una larga vida útil. Como líder del mercado, FAG sigue invirtiendo en investigación y desarrollo para ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia y el rendimiento de los equipos industriales en todo el mundo.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas destaca por su diseño de una hilera de bolas, lo que le permite soportar cargas radiales elevadas al tiempo que ofrece un buen rendimiento. Su jaula está fabricada en chapa de acero, lo que garantiza una mayor robustez y resistencia a condiciones de funcionamiento adversas. Cuenta con una junta de fricción en ambos lados que protege los rodamientos contra el polvo y los contaminantes, al tiempo que minimiza la pérdida de lubricante. El juego radial C3 resulta especialmente útil para compensar las dilataciones térmicas y garantizar un funcionamiento óptimo incluso bajo cargas variables.
Mantenimiento:
Este rodamiento FAG viene prelubricado de fábrica con una grasa de alta calidad, lo que simplifica su mantenimiento. No obstante, es imprescindible realizar inspecciones periódicas para garantizar su correcto funcionamiento y su durabilidad.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con una junta de fricción en ambos lados. Estas juntas están diseñadas para proteger el rodamiento contra contaminantes externos y reducir la pérdida de lubricante. Se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento para garantizar un buen rendimiento.
Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida por su calidad e innovación en el ámbito de los rodamientos y las soluciones de movimiento. Desde su creación, FAG siempre se ha esforzado por ofrecer productos de alto rendimiento que cumplan con los requisitos más exigentes de las industrias modernas. Los rodamientos FAG se fabrican siguiendo normas rigurosas e incorporan tecnologías de vanguardia para garantizar una fiabilidad excepcional y una larga vida útil. Como líder del mercado, FAG sigue invirtiendo en investigación y desarrollo para ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia y el rendimiento de los equipos industriales en todo el mundo.
Cualidades
Este rodamiento rígido de bolas destaca por su diseño de una sola hilera de bolas, lo que le permite soportar cargas radiales elevadas. Su jaula de chapa de acero refuerza su robustez, garantizando una mayor resistencia mecánica. El juego radial C3 permite compensar las dilataciones térmicas. Este juego radial mejora no solo el rendimiento, sino también la fiabilidad del rodamiento en diversos entornos industriales. Las juntas de estanqueidad garantizan una protección eficaz contra contaminantes como el polvo y las partículas metálicas, al tiempo que mantienen el lubricante en su sitio, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del rodamiento.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido está diseñado para una amplia gama de aplicaciones industriales. Resulta especialmente eficaz en máquinas-herramienta, equipos de manipulación, sistemas de transporte y aplicaciones agrícolas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 630..-a-2rsr |
| Velocidad límite | 15500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2370 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,63 € Sin IVA
/ unidad
27,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días