Rodamiento de bolas ranurado FAG 61852-M-C3, Diámetro exterior: 320 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 260 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:61852-M-C3
Rubix:798402531000
fabricante:0167191820030
EAN:4026677135056
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61852.M.C3


Rodamiento de bolas de ranura profunda 618..-M, una hilera, cf. DIN 625-1
Deep groove ball bearing 618..-M, single row, solid brass cage

Información técnica


Atributos
Peso neto5300 g
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura28 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie618..-m
Jaulalatón
Velocidad de referencia2070 rpm
Velocidad límite3500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r132000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr102000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2607,90 Sin IVA
/ unidad
3155,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas