Rodamiento de bolas ranurado NTN 6310LLUCM/5K, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NTN:6310LLUCM/5K
Rubix:799151324000
fabricante:6310LLUCM/5K
EAN:4547359005622




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6310LLUCM/5K
El rodamiento de bolas de ranura profunda de una sola hilera es el rodamiento más popular. Está disponible en una amplia gama de tamaños con varias opciones posibles: sellado con blindajes o retenes, presencia de un anillo de retención, holguras variadas, varios tipos de jaula, etc.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cm |
| Serie | 6300 |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 38500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 68500 N |
| Peso | 1.07 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,70 € Sin IVA
/ unidad
63,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días