Rodamiento de bolas ranurado FAG 6317-M-C4, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 41 mm | Diámetro interior: 85 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6317-M-C4
Rubix:798081105000
fabricante:0191114010040
EAN:4026677123497
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6317-M-C4


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Rodamientos de bolas 63..-M, de una hilera, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Peso neto5050 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie63..
Jaulalatón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
874,04 Sin IVA
/ unidad
1057,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas