Rodamiento de bolas ranurado FAG 6204-C-C4>V, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:6204-C4
FAG:6204-C-C4>V
Rubix:798000756000
fabricante:0952209920040
EAN:4054372589461


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 6204-C-C4>V
Este rodamiento rígido de bolas FAG de la generación C está diseñado para ofrecer un rendimiento optimizado, reduciendo eficazmente la fricción y el ruido durante su uso. Gracias a su diseño robusto y a una geometría mejorada de las pistas de rodadura, garantiza una eficiencia energética superior. Este tipo de rodamiento es ideal para aplicaciones que requieren tanto resistencia a cargas radiales elevadas como tolerancia a velocidades de rotación elevadas.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa remachada, lo que ofrece una mayor estabilidad y resistencia. No dispone de sellado, lo que lo hace especialmente adecuado para entornos en los que la protección contra los contaminantes no es primordial. Su capacidad para soportar cargas radiales elevadas, al tiempo que soporta también cargas axiales limitadas, lo convierte en un componente esencial para numerosos sistemas mecánicos industriales. Además, incorpora un juego radial interno C4, superior al normal, lo que permite gestionar mejor las variaciones de temperatura y las tensiones mecánicas.
Mantenimiento:
Para garantizar una vida útil óptima del rodamiento, se recomienda lubricarlo con grasa o aceite de forma regular, en función de las condiciones de uso. Es fundamental controlar la temperatura y eliminar cualquier contaminante externo.
Estanqueidad:
Este modelo no dispone de estanqueidad, lo que significa que no ofrece protección contra contaminantes como el polvo o los líquidos. Esto lo hace más adecuado para entornos relativamente limpios o para máquinas en las que se prevé la incorporación de una estanqueidad externa (cárter, deflector, etc.). No obstante, la ausencia de estanqueidad también permite reducir la fricción, mejorar la eficiencia energética y la disipación térmica.
Información sobre la marca:
FAG, marca insignia del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por su experiencia en tecnologías de rodamientos. Con más de 130 años de historia, FAG desarrolla soluciones innovadoras y sostenibles en los sectores de la automoción, la aeronáutica y la industria. Combina fiabilidad, rendimiento e innovación, satisfaciendo las necesidades de las empresas industriales de todo el mundo.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa remachada, lo que ofrece una mayor estabilidad y resistencia. No dispone de sellado, lo que lo hace especialmente adecuado para entornos en los que la protección contra los contaminantes no es primordial. Su capacidad para soportar cargas radiales elevadas, al tiempo que soporta también cargas axiales limitadas, lo convierte en un componente esencial para numerosos sistemas mecánicos industriales. Además, incorpora un juego radial interno C4, superior al normal, lo que permite gestionar mejor las variaciones de temperatura y las tensiones mecánicas.
Mantenimiento:
Para garantizar una vida útil óptima del rodamiento, se recomienda lubricarlo con grasa o aceite de forma regular, en función de las condiciones de uso. Es fundamental controlar la temperatura y eliminar cualquier contaminante externo.
Estanqueidad:
Este modelo no dispone de estanqueidad, lo que significa que no ofrece protección contra contaminantes como el polvo o los líquidos. Esto lo hace más adecuado para entornos relativamente limpios o para máquinas en las que se prevé la incorporación de una estanqueidad externa (cárter, deflector, etc.). No obstante, la ausencia de estanqueidad también permite reducir la fricción, mejorar la eficiencia energética y la disipación térmica.
Información sobre la marca:
FAG, marca insignia del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por su experiencia en tecnologías de rodamientos. Con más de 130 años de historia, FAG desarrolla soluciones innovadoras y sostenibles en los sectores de la automoción, la aeronáutica y la industria. Combina fiabilidad, rendimiento e innovación, satisfaciendo las necesidades de las empresas industriales de todo el mundo.
Cualidades
- Mejora de la eficiencia energética gracias a un diseño optimizado (generación C de FAG).
- Resistencia a cargas radiales elevadas y tolerancia a altas velocidades de rotación.
- Holgura radial interna C4 para una mejor gestión de las tensiones térmicas y mecánicas.
- Diseño robusto con jaula de chapa remachada para una larga vida útil.
- Resistencia a cargas radiales elevadas y tolerancia a altas velocidades de rotación.
- Holgura radial interna C4 para una mejor gestión de las tensiones térmicas y mecánicas.
- Diseño robusto con jaula de chapa remachada para una larga vida útil.
Aplicaciones
Este rodamiento de bolas FAG es ideal para diversas aplicaciones, especialmente en cajas de ejes, bombas y otros mecanismos que requieren una gran tolerancia a las cargas y al calor. Se recomienda especialmente para equipos industriales que funcionan a altas velocidades o que están sometidos a importantes variaciones de temperatura, lo que garantiza un rendimiento fiable en condiciones exigentes.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62..-c |
| Velocidad de referencia | 18100 rpm |
| Velocidad límite | 24300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,88 € Sin IVA
/ unidad
11,95 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días