Rodamiento de bolas en miniatura FAG 625-2RSR-HLN, Diámetro exterior: 16 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 5 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:625-2RSR-HLN
Rubix:000625040008
fabricante:0629073280000
EAN:4054372940262

Detalles de producto : 625-2RSR-HLN
Rodamientos de bolas de ranura profunda 62..-2RSR, dimensiones principales según DIN 625-1, juntas de separación en ambos lados
Deep groove ball bearing 62..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,55 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 62..-2rsr |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Velocidad límite | 31500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 670 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1730 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,91 € Sin IVA
/ unidad
8,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días